text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KLEŠTĚ ALLIG 88 8801-180MM


KNIPEX Aligator® dobrý přístup k obrobku díky štíhlé velikosti hlavy a oblasti kloubu. větší výkon a pohodlí ve srovnání s běžnými kleštěmi na vodní čerpadla stejné délky: 9 poloh nastavení pro o 30 % větší kapacitu uchopení. Samosvorné u trubek a matic: žádné sklouzávání po obrobku a malá potřebná síla ruky. Úchopové plochy se speciálními kalenými zuby, tvrdost zubů cca 61 HRC: vysoká odolnost proti opotřebení a stabilní úchop. Konstrukce skříňového kloubu pro vysokou stabilitu díky dvojitému vedení. Robustní konstrukce, necitlivá na znečištění, vhodná zejména pro venkovní práce. Ochrana proti skřípnutí zabraňuje skřípnutí prstů obsluhy. - Nastavovací polohy: 9- Kapacita pro trubky, palce (průměr): Kapacita pro matice: 36 mm- Kapacita pro trubky (průměr): Ø 1 1/2 palce: (Ø 42 mm)

Objednací číslo K1088.100.180
Délka (m) 180
Max. otevření lícnic (mm) 36
Počet nastavení 9
Testováno VDE Ne
Značka Knipex
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 180
Max. otevření lícnic (mm) 36
Počet nastavení 9
Testováno VDE Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 175
HS kód
Type Water Pump Pliers

Popis

KNIPEX Aligator® dobrý přístup k obrobku díky štíhlé velikosti hlavy a oblasti kloubu. větší výkon a pohodlí ve srovnání s běžnými kleštěmi na vodní čerpadla stejné délky: 9 poloh nastavení pro o 30 % větší kapacitu uchopení. Samosvorné u trubek a matic: žádné sklouzávání po obrobku a malá potřebná síla ruky. Úchopové plochy se speciálními kalenými zuby, tvrdost zubů cca 61 HRC: vysoká odolnost proti opotřebení a stabilní úchop. Konstrukce skříňového kloubu pro vysokou stabilitu díky dvojitému vedení. Robustní konstrukce, necitlivá na znečištění, vhodná zejména pro venkovní práce. Ochrana proti skřípnutí zabraňuje skřípnutí prstů obsluhy. - Nastavovací polohy: 9- Kapacita pro trubky, palce (průměr): Kapacita pro matice: 36 mm- Kapacita pro trubky (průměr): Ø 1 1/2 palce: (Ø 42 mm)

Čísla materiálu

Objednací číslo K1088.100.180
EAN 4003773035480
UBB 419102160704
UNSPSC 27112101
Výrobní číslo položky 88 01 180
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.