text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ 5001-160MM


Tesařské kleště extrémně odolné proti opotřebení a dobře vyvážené. řemeslníky speciálně oblíbené pro své precizní zpracování. Pro náročné použití. Tvrdost břitu cca 60 HRC. - Řezné schopnosti středně tvrdý drát (průměr): Ø 1,8 mm- Délka břitu mm: 20,5 mm.

Objednací číslo K1050.100.160
Délka (m) 160
Značka Knipex
Váha kusu (g) 225
HS kód
Type Carpenter Pincer
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 160
Značka Knipex
Váha kusu (g) 225
HS kód
Type Carpenter Pincer

Popis

Tesařské kleště extrémně odolné proti opotřebení a dobře vyvážené. řemeslníky speciálně oblíbené pro své precizní zpracování. Pro náročné použití. Tvrdost břitu cca 60 HRC. - Řezné schopnosti středně tvrdý drát (průměr): Ø 1,8 mm- Délka břitu mm: 20,5 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo K1050.100.160
EAN 4003773035275
UBB 419104295250
UNSPSC 27112112
Výrobní číslo položky 50 01 160
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.