text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SIL.KOMB.KLEŠTĚ 0205-225MM


Vysoce pákové kombinované kleště o 35 % méně námahy než u běžných kombinovaných kleští. s břity (tvrdost cca 63 HRC) pro těžké nasazení. Snadnější práce díky optimalizovanému pákovému efektu. Snadnější stříhání, silné uchopení, ohýbání a tahání. Dlouhé břity pro silnější kabely. S úchopovými zónami pro plochý a kulatý materiál, vhodné pro všestranné použití. Přesná, minimální světlá mezera mezi uchopovacími čelistmi pro zajištění optimální funkce řezných hran. Řezné hrany dodatečně indukčně kalené, tvrdost řezných hran cca 63 HRC. - Řezná kapacita tvrdý drát (průměr): Řezné kapacity pro klavírní drát (průměr): Ø 3,0 mm: Řezná kapacita měděného kabelu, vícežilového: Řezná kapacita měděného kabelu, vícevláknového: 25,0 mm².

Objednací číslo K1002.500.225
Izolace Ano
Tvar Rovný
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 225
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Rovný
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (m) 225
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vyčnívající výřez Ano
Materiál Ocel
Průměr rozsahu pásu (mm) 3 - 3
Průřez rozsahu pásků (mm²) 25 - 25
Konstrukce rukojeti Jiný
Kryt rukojeti Jiný
Kovaný Ano
Testováno VDE Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 380
HS kód 8203200000
Type Power Combination Pliers

Popis

Vysoce pákové kombinované kleště o 35 % méně námahy než u běžných kombinovaných kleští. s břity (tvrdost cca 63 HRC) pro těžké nasazení. Snadnější práce díky optimalizovanému pákovému efektu. Snadnější stříhání, silné uchopení, ohýbání a tahání. Dlouhé břity pro silnější kabely. S úchopovými zónami pro plochý a kulatý materiál, vhodné pro všestranné použití. Přesná, minimální světlá mezera mezi uchopovacími čelistmi pro zajištění optimální funkce řezných hran. Řezné hrany dodatečně indukčně kalené, tvrdost řezných hran cca 63 HRC. - Řezná kapacita tvrdý drát (průměr): Řezné kapacity pro klavírní drát (průměr): Ø 3,0 mm: Řezná kapacita měděného kabelu, vícežilového: Řezná kapacita měděného kabelu, vícevláknového: 25,0 mm².

Čísla materiálu

Objednací číslo K1002.500.225
EAN 4003773010005
UBB 419102155365
UNSPSC 27112139
Výrobní číslo položky 02 05 225
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.