text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP AUTO KLEŠTĚ 12 1242-195MM


Stripping without readjustment. Fully-automatic adjustment to all single, multi- and fine-stranded conductors with standard insulation. Deep positioned wire cutter for copper and aluminium conductors, multi-core up to 10 mm² and single-core up to 6 mm². Replaceable cutter block and length stop. Housing: Made of fibreglass-reinforced plastic. Blade: Special tool steel, oil-hardened, replaceableHandle with ergonomic soft plastic zone

Objednací číslo K1012.042.195
S řezačkou drátu Ano
Hmotnost 136
Délka (m) 195
Rozsah pásků AWG 32 - 7 AWG
Průřez rozsahu pásků (mm²) 0.03 - 10
Baleno po 1

Specifikace

S řezačkou drátu Ano
Hmotnost 136
Délka (m) 195
Rozsah pásků AWG 32 - 7 AWG
Průřez rozsahu pásků (mm²) 0.03 - 10
Samonastavovací Ne
Testováno VDE Ne
Značka Knipex
Váha kusu (g) 200
HS kód
Type Insulation Stripper

Popis

Stripping without readjustment. Fully-automatic adjustment to all single, multi- and fine-stranded conductors with standard insulation. Deep positioned wire cutter for copper and aluminium conductors, multi-core up to 10 mm² and single-core up to 6 mm². Replaceable cutter block and length stop. Housing: Made of fibreglass-reinforced plastic. Blade: Special tool steel, oil-hardened, replaceableHandle with ergonomic soft plastic zone

Čísla materiálu

Objednací číslo K1012.042.195
EAN 4003773054580
UBB 500505990399
UNSPSC 27112151
Výrobní číslo položky 12 42 195
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.