Diamantové brusné kotouče
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
Diamantové brusné kotouče
8L522942
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
Klingspor Diamantový brusný kotouč 100X8,5X22,23
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8L522942
Použití
Broušení
Tloušťka (mm)
8.5
Průměr kotouče (mm)
100
Vhodné pro beton
Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen
Ano
Diamantové kolo
Ano
Průměr otvoru
22.2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Použití
Broušení
Tloušťka (mm)
8.5
Průměr kotouče (mm)
100
Vhodné pro beton
Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen
Ano
Diamantové kolo
Ano
Průměr otvoru
22.2
Typ částic
Jiný
Šířka segmentu (mm)
8.5
Výška segmentu (mm)
5.5
Segmentace
Jiný
Počet segmentů
16
Značka
Klingspor
Váha kusu (g)
350
HS kód
Zobrazit
Model
DS 600 B Supra
Type
Diamond Cup Grinding Wheel
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8L522942
EAN
4014855253104
UBB
500695717487
UNSPSC
31191500
Výrobní číslo položky
330621