Nedtrain Oud
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
Kleště a pinzety
Kleště na vodní čerpadla
7Q060375
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
Kleště Facom s aretací 25 cm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7Q060375
Izolace
Ne
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
320
Antimagnetický
Ne
Délka (m)
250
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Závěs
Pant průchozího posuvu
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Izolace
Ne
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
320
Antimagnetický
Ne
Délka (m)
250
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Závěs
Pant průchozího posuvu
Délka čelistí (mm)
35
Max. otevření lícnic (mm)
44
Model s nízkou jiskrou
Ne
Šířka hlavy (mm)
30
S ochranou proti nárazu
Ano
Počet nastavení
7
Kryt rukojeti
Žádný
Výška hlavy (mm)
58
Značka
Facom
Váha kusu (g)
306
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7Q060375
EAN
3148511414996
UBB
500637411645
UNSPSC
27112101
Výrobní číslo položky
180