Kabelové koncovky
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
Svorky & konektory
Svorky
Kabelové koncovky
3S409130
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
Knipex drátěné koncovky 97 99 351
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3S409130
Barva
Šedé
Délka dutinky (mm)
10
Izolace
Ano
Bezhalogenový
Ne
Ochrana povrchu
Konzervováno
Typ konstrukce
Standardní
Jmenovitý průřez (mm²)
0.75
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Barva
Šedé
Délka dutinky (mm)
10
Izolace
Ano
Bezhalogenový
Ne
Ochrana povrchu
Konzervováno
Typ konstrukce
Standardní
Jmenovitý průřez (mm²)
0.75
Pro kabely odolné proti zkratu
Ne
Balení na cívce/roli
Ne
Materiál
Měď
S identifikačním praporkem
Ne
Izolační materiál
Polypropylen (PP)
Velikost AWG
18
Značka
Knipex
Váha kusu (g)
10
HS kód
Zobrazit
Type
Wire End Ferrule
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3S409130
EAN
4003773076520
UBB
500641813372
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
97 99 351