text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Tapered bushes Ocel 28MM


Objednací číslo
Značka Kipp
D1_MM 28
Materiál Ocel
Váha kusu (g) 47.5
Info Material: Steel.Version: Hardened and ground.Note: Bushes for precision indexing plungers K0359.
HS kód
Baleno po 2
Pouze celé balení

Specifikace

Značka Kipp
D1_MM 28
Materiál Ocel
Váha kusu (g) 47.5
Info Material: Steel.Version: Hardened and ground.Note: Bushes for precision indexing plungers K0359.
HS kód

Rozměry

D 11.52
D1 28
D2 25
L1 14
L 17

Čísla materiálu

Objednací číslo 58644.000.028
EAN 4059245021475
UBB 500689907334
UNSPSC 31162807
Výrobní číslo položky K0360.16

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.