text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Tapered bushes Ocel 23MM


Objednací číslo
Značka Kipp
D1_MM 23
Materiál Ocel
Váha kusu (g) 25.2
Info Material: Steel.Version: Hardened and ground.Note: Bushes for precision indexing plungers K0359.
HS kód
Baleno po 2
Pouze celé balení

Specifikace

Značka Kipp
D1_MM 23
Materiál Ocel
Váha kusu (g) 25.2
Info Material: Steel.Version: Hardened and ground.Note: Bushes for precision indexing plungers K0359.
HS kód

Rozměry

D 8.28
D1 23
D2 20
L1 10
L 13

Čísla materiálu

Objednací číslo 58644.000.230
EAN 4059245021468
UBB 500689907664
UNSPSC 31162807
Výrobní číslo položky K0360.12

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.