text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Tapered bushes Ocel 19MM


Objednací číslo
Značka Kipp
D1_MM 19
Materiál Ocel
Váha kusu (g) 13.2
Info Material: Steel.Version: Hardened and ground.Note: Bushes for precision indexing plungers K0359.
HS kód
Baleno po 3
Pouze celé balení

Specifikace

Značka Kipp
D1_MM 19
Materiál Ocel
Váha kusu (g) 13.2
Info Material: Steel.Version: Hardened and ground.Note: Bushes for precision indexing plungers K0359.
HS kód

Rozměry

D 7.1
D1 19
D2 16
L1 8.5
L 11

Čísla materiálu

Objednací číslo 58644.000.190
EAN 4059245021451
UBB 500689907581
UNSPSC 31162807
Výrobní číslo položky K0360.10

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.