text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Lock grips Ocel Černý oxid 5MM


Objednací číslo
Značka Kipp
D1_MM 9
Materiál Ocel
Povrchová úprava Black Oxide
Váha kusu (g) 9.4
Info Material: Steel.Version: Steel black oxidized.Note: Lock grips can be used as required. The styled design with recessed grip gives fingers a good purchase and is well suited to modern requirements. High clamping forces can be easily attained. Use the pilot hole in the side to secure the grip by pinning or screw.
HS kód
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Značka Kipp
D1_MM 9
Materiál Ocel
Povrchová úprava Black Oxide
Váha kusu (g) 9.4
Info Material: Steel.Version: Steel black oxidized.Note: Lock grips can be used as required. The styled design with recessed grip gives fingers a good purchase and is well suited to modern requirements. High clamping forces can be easily attained. Use the pilot hole in the side to secure the grip by pinning or screw.
HS kód

Rozměry

B 10.8
B1 3.6
D 5
D1 9
D2 2
H 10.2
H1 4
L 30
T 6.5
T1 1

Čísla materiálu

Objednací číslo 58201.000.005
EAN 4059245072002
UBB 500689786886
UNSPSC 31162807
Výrobní číslo položky K0178.2051

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.