text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Key rings Nerezová ocel 23MM


Objednací číslo
Značka Kipp
D1_MM 1.2
Materiál Nerezocel
Technický materiál 1.4301
Váha kusu (g) 1.1
Info Material: Stainless steel 1.4310.Version: Bright.Note: Suitable for retaining cable with loop K0367, ball lock pins K0363, K0364, K0641, K0366, K0642, K0790, K0791 locking pins K0365 and indexing plungers K0342, K0635, K0636.
HS kód
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Značka Kipp
D1_MM 1.2
Materiál Nerezocel
Technický materiál 1.4301
Váha kusu (g) 1.1
Info Material: Stainless steel 1.4310.Version: Bright.Note: Suitable for retaining cable with loop K0367, ball lock pins K0363, K0364, K0641, K0366, K0642, K0790, K0791 locking pins K0365 and indexing plungers K0342, K0635, K0636.
HS kód

Rozměry

D 23
D1 1.2

Čísla materiálu

Objednací číslo 58656.000.023
EAN 4059245025183
UBB 500689929783
UNSPSC 31162807
Výrobní číslo položky K0367.23

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.