text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Cylindrical bushes Ocel 20MM


Objednací číslo
Značka Kipp
D1_MM 33
Materiál Ocel
Váha kusu (g) 51
Info Material: Steel.Version: Hardened and ground.Note: Bushes for precision indexing plungers K0361.
HS kód
Baleno po 2
Pouze celé balení

Specifikace

Značka Kipp
D1_MM 33
Materiál Ocel
Váha kusu (g) 51
Info Material: Steel.Version: Hardened and ground.Note: Bushes for precision indexing plungers K0361.
HS kód

Rozměry

D 20
D1 33
D2 30
L1 13
L 16

Čísla materiálu

Objednací číslo 58647.000.020
EAN 4059245021642
UBB 500689909157
UNSPSC 31162807
Výrobní číslo položky K0362.20

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.