text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Cylindrical bushes Ocel 16MM


Objednací číslo
Značka Kipp
D1_MM 28
Materiál Ocel
Váha kusu (g) 40.3
Info Material: Steel.Version: Hardened and ground.Note: Bushes for precision indexing plungers K0361.
HS kód
Baleno po 3
Pouze celé balení

Specifikace

Značka Kipp
D1_MM 28
Materiál Ocel
Váha kusu (g) 40.3
Info Material: Steel.Version: Hardened and ground.Note: Bushes for precision indexing plungers K0361.
HS kód

Rozměry

D 16
D1 28
D2 25
L1 14
L 17

Čísla materiálu

Objednací číslo 58647.000.016
EAN 4059245021611
UBB 500689909074
UNSPSC 31162807
Výrobní číslo položky K0362.16

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.