text.skipToContent text.skipToNavigation

KIPP Cylindrical bushes Ocel 12MM


Objednací číslo
Značka Kipp
D1_MM 23
Materiál Ocel
Váha kusu (g) 21.7
Info Material: Steel.Version: Hardened and ground.Note: Bushes for precision indexing plungers K0361.
HS kód
Baleno po 2
Pouze celé balení

Specifikace

Značka Kipp
D1_MM 23
Materiál Ocel
Váha kusu (g) 21.7
Info Material: Steel.Version: Hardened and ground.Note: Bushes for precision indexing plungers K0361.
HS kód

Rozměry

D 12
D1 23
D2 20
L1 10
L 13

Čísla materiálu

Objednací číslo 58647.000.012
EAN 4059245021635
UBB 500689908993
UNSPSC 31162807
Výrobní číslo položky K0362.12

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.