text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 16.–17. 11. bude naše společnost z důvodu celozávodní dovolené uzavřena. Objednávky přijaté v tomto období budou zpracovány ve středu 18. 11. s předpokládaným doručením ve čtvrtek 19. 11. Děkujeme za pochopení.

JACOB screwplug brass M40X1.5


Objednací číslo
Barva
Zobrazit vše
Jmenovitá velikost závitu metrická/PG
Zobrazit vše
Bezhalogenový Ne
Odolnost proti nárazu Ne
Délka závitu (mm) 8
S odlehčením tahu Ne
Verze EMC Ne
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Barva Silver
Jmenovitá velikost závitu metrická/PG M40X1.5
Bezhalogenový Ne
Odolnost proti nárazu Ne
Délka závitu (mm) 8
S odlehčením tahu Ne
Verze EMC Ne
Vyztužený skleněnými vlákny Ne
Provozní teplota (°C) -60°C tot + 200°C
Materiál Mosaz
Provedení testované na výbuch Ne
Pro plyn v ochranné zóně Ex Žádný
Pro Ex-zónu prach Žádný
Značka Jacob
Váha kusu (g) 39.904
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 47216.400.150
EAN 4024092035272
UBB 500732010763
UNSPSC 39120000
Výrobní číslo položky 10.4015

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.