text.skipToContent text.skipToNavigation

JACOB reducer plastic light grey (RAL7035) M40-M16


Objednací číslo
Barva
Zobrazit vše
Jmenovitá velikost závitu metrická/PG
Zobrazit vše
Bezhalogenový Ano
Odolnost proti nárazu Ne
Číslo RAL 7035
Šířka klíče (mm) 46
Délka závitu (mm) 10
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Barva Šedé
Jmenovitá velikost závitu metrická/PG M40-M16
Bezhalogenový Ano
Odolnost proti nárazu Ne
Číslo RAL 7035
Šířka klíče (mm) 46
Délka závitu (mm) 10
S odlehčením tahu Ne
Verze EMC Ne
Vyztužený skleněnými vlákny Ano
Provozní teplota (°C) -40°C tot + 100°C
Materiál Plast
Provedení testované na výbuch Ne
Pro plyn v ochranné zóně Ex Žádný
Pro Ex-zónu prach Žádný
Značka Jacob
Váha kusu (g) 16.68
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 56303.400.160
EAN 4024092009761
UBB 500732013320
UNSPSC 39120000
Výrobní číslo položky M40M16 PA

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.