text.skipToContent text.skipToNavigation

JACOB reducer plastic black (RAL9005) M50-M32


Objednací číslo
Barva
Zobrazit vše
Jmenovitá velikost závitu metrická/PG
Zobrazit vše
Bezhalogenový Ano
Odolnost proti nárazu Ne
Číslo RAL 9005
Šířka klíče (mm) 55
Délka závitu (mm) 12
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Barva Černá
Jmenovitá velikost závitu metrická/PG M50-M32
Bezhalogenový Ano
Odolnost proti nárazu Ne
Číslo RAL 9005
Šířka klíče (mm) 55
Délka závitu (mm) 12
S odlehčením tahu Ne
Verze EMC Ne
Vyztužený skleněnými vlákny Ano
Provozní teplota (°C) -40°C tot + 100°C
Materiál Plast
Provedení testované na výbuch Ne
Pro plyn v ochranné zóně Ex Žádný
Pro Ex-zónu prach Žádný
Značka Jacob
Váha kusu (g) 19
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 56304.500.320
EAN 4024092009891
UBB 500732018527
UNSPSC 39120000
Výrobní číslo položky M50M32 PA/SW

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.