text.skipToContent text.skipToNavigation
Z důvodu celosvětového výpadku služeb společnosti Microsoft momentálně nemůžeme odesílat ani přijímat e-maily. Doporučujeme nás kontaktovat telefonicky nebo zadat objednávku prostřednictvím našeho internetového obchodu.

JACOB reducer brass M25-M16


Objednací číslo
Barva
Zobrazit vše
Jmenovitá velikost závitu metrická/PG
Zobrazit vše
Bezhalogenový Ne
Odolnost proti nárazu Ne
Délka závitu (mm) 7
S odlehčením tahu Ne
Verze EMC Ne
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Barva Silver
Jmenovitá velikost závitu metrická/PG M25-M16
Bezhalogenový Ne
Odolnost proti nárazu Ne
Délka závitu (mm) 7
S odlehčením tahu Ne
Verze EMC Ne
Vyztužený skleněnými vlákny Ne
Provozní teplota (°C) -60°C tot + 200°C
Materiál Mosaz
Provedení testované na výbuch Ne
Pro plyn v ochranné zóně Ex Žádný
Pro Ex-zónu prach Žádný
Značka Jacob
Váha kusu (g) 25.3
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 87040.250.160
EAN 4024092015397
UBB 500732016398
UNSPSC 39120000
Výrobní číslo položky M25M16

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.