text.skipToContent text.skipToNavigation
Z důvodu technických komplikací nemusí být objednávky určené k dnešní expedici odeslány ještě dnes, a proto nemusí být doručeny následující pracovní den. Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.

JACOB reducer brass M20-M12


Objednací číslo
Barva
Zobrazit vše
Jmenovitá velikost závitu metrická/PG
Zobrazit vše
Bezhalogenový Ne
Odolnost proti nárazu Ne
Délka závitu (mm) 65
S odlehčením tahu Ne
Verze EMC Ne
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Barva Silver
Jmenovitá velikost závitu metrická/PG M20-M12
Bezhalogenový Ne
Odolnost proti nárazu Ne
Délka závitu (mm) 65
S odlehčením tahu Ne
Verze EMC Ne
Vyztužený skleněnými vlákny Ne
Provozní teplota (°C) -60°C tot + 200°C
Materiál Mosaz
Provedení testované na výbuch Ne
Pro plyn v ochranné zóně Ex Žádný
Pro Ex-zónu prach Žádný
Značka Jacob
Váha kusu (g) 8.5
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 87040.200.120
EAN 4024092015373
UBB 500732016133
UNSPSC 39120000
Výrobní číslo položky M20M12

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.