text.skipToContent text.skipToNavigation

JACOB PERFECT EMVD cable gland brass M32X1.5


Objednací číslo
Barva
Zobrazit vše
Jmenovitá velikost závitu metrická/PG
Zobrazit vše
Bezhalogenový Ne
Odolnost proti nárazu Ano
Šířka klíče (mm) 34
Délka závitu (mm) 8
S odlehčením tahu Ano
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Barva Silver
Jmenovitá velikost závitu metrická/PG M32X1.5
Bezhalogenový Ne
Odolnost proti nárazu Ano
Šířka klíče (mm) 34
Délka závitu (mm) 8
S odlehčením tahu Ano
Verze EMC Ano
Vyztužený skleněnými vlákny Ne
Provozní teplota (°C) -20°C tot + 100°C
Materiál Mosaz
Provedení testované na výbuch Ne
Vhodný pro průměr kabelu (mm) 14.0 - 20.0
Pro plyn v ochranné zóně Ex Žádný
Pro Ex-zónu prach Žádný
Značka Jacob
Váha kusu (g) 121.2
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 47820.320.150
EAN 4024092147241
UBB 500732012173
UNSPSC 39120000
Výrobní číslo položky 50.632 M/EMVD

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.