text.skipToContent text.skipToNavigation

JACOB PERFECT EMVD cable gland brass M16X1.5


Objednací číslo
Barva
Zobrazit vše
Jmenovitá velikost závitu metrická/PG
Zobrazit vše
Bezhalogenový Ne
Odolnost proti nárazu Ano
Šířka klíče (mm) 17
Délka závitu (mm) 5
S odlehčením tahu Ano
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Barva Silver
Jmenovitá velikost závitu metrická/PG M16X1.5
Bezhalogenový Ne
Odolnost proti nárazu Ano
Šířka klíče (mm) 17
Délka závitu (mm) 5
S odlehčením tahu Ano
Verze EMC Ano
Vyztužený skleněnými vlákny Ne
Provozní teplota (°C) -20°C tot + 100°C
Materiál Mosaz
Provedení testované na výbuch Ne
Vhodný pro průměr kabelu (mm) 5.0 - 9.0
Pro plyn v ochranné zóně Ex Žádný
Pro Ex-zónu prach Žádný
Značka Jacob
Váha kusu (g) 30.2
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 47820.160.150
EAN 4024092147210
UBB 500732011837
UNSPSC 39120000
Výrobní číslo položky 50.616 M/EMVD

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.