text.skipToContent text.skipToNavigation

JACOB PERFECT cable gland brass M63X1.5


Objednací číslo
Barva
Zobrazit vše
Jmenovitá velikost závitu metrická/PG
Zobrazit vše
Bezhalogenový Ne
Odolnost proti nárazu Ano
Šířka klíče (mm) 65
Délka závitu (mm) 10
S odlehčením tahu Ano
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Barva Silver
Jmenovitá velikost závitu metrická/PG M63X1.5
Bezhalogenový Ne
Odolnost proti nárazu Ano
Šířka klíče (mm) 65
Délka závitu (mm) 10
S odlehčením tahu Ano
Verze EMC Ne
Vyztužený skleněnými vlákny Ne
Provozní teplota (°C) -20°C tot + 100°C
Materiál Mosaz
Rozteč závitů (mm) 1.5
Provedení testované na výbuch Ne
Vhodný pro průměr kabelu (mm) 32.0 - 42.0
Pro plyn v ochranné zóně Ex Žádný
Pro Ex-zónu prach Žádný
Značka Jacob
Váha kusu (g) 342.2
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 47810.630.150
EAN 4024092026072
UBB 500732011753
UNSPSC 39120000
Výrobní číslo položky 50.663 M

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.