text.skipToContent text.skipToNavigation

JACOB locknut plastic black (RAL9005) PG7 PG7


Objednací číslo
Barva
Zobrazit vše
Jmenovitá velikost závitu metrická/PG
Zobrazit vše
Bezhalogenový Ano
Odolnost proti nárazu Ne
Číslo RAL 9005
Šířka klíče (mm) 19
S odlehčením tahu Ne
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Barva Černá
Jmenovitá velikost závitu metrická/PG PG7
Bezhalogenový Ano
Odolnost proti nárazu Ne
Číslo RAL 9005
Šířka klíče (mm) 19
S odlehčením tahu Ne
Verze EMC Ne
Vyztužený skleněnými vlákny Ano
Provozní teplota (°C) -40°C tot + 100°C
Materiál Plast
Provedení testované na výbuch Ne
Pro plyn v ochranné zóně Ex Žádný
Pro Ex-zónu prach Žádný
Značka Jacob
Váha kusu (g) 1.34
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 12406.079.005
EAN 4024092002441
UBB 500732003420
UNSPSC 39120000
Výrobní číslo položky 207 PA/SW

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.