text.skipToContent text.skipToNavigation

JACOB locknut EX brass M25X1.5


Objednací číslo
Barva
Zobrazit vše
Jmenovitá velikost závitu metrická/PG
Zobrazit vše
Bezhalogenový Ne
Odolnost proti nárazu Ne
Šířka klíče (mm) 30
S odlehčením tahu Ne
Verze EMC Ano
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Barva Silver
Jmenovitá velikost závitu metrická/PG M25X1.5
Bezhalogenový Ne
Odolnost proti nárazu Ne
Šířka klíče (mm) 30
S odlehčením tahu Ne
Verze EMC Ano
Vyztužený skleněnými vlákny Ne
Provozní teplota (°C) -60°C tot + 200°C
Materiál Mosaz
Provedení testované na výbuch Ano
Pro plyn v ochranné zóně Ex Žádný
Pro Ex-zónu prach Žádný
Značka Jacob
Váha kusu (g) 9.22
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 46051.250.150
EAN 4024092266584
UBB 500732010011
UNSPSC 39120000
Výrobní číslo položky 50.225 YPOT

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.