text.skipToContent text.skipToNavigation

JACOB cable gland plastic light grey (RAL7035) PG7 PG16


Objednací číslo
Barva
Zobrazit vše
Jmenovitá velikost závitu metrická/PG
Zobrazit vše
Bezhalogenový Ano
Odolnost proti nárazu Ano
Číslo RAL 7035
Šířka klíče (mm) 27
Délka závitu (mm) 10
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Barva Šedé
Jmenovitá velikost závitu metrická/PG PG16
Bezhalogenový Ano
Odolnost proti nárazu Ano
Číslo RAL 7035
Šířka klíče (mm) 27
Délka závitu (mm) 10
S odlehčením tahu Ano
Verze EMC Ne
Vyztužený skleněnými vlákny Ne
Provozní teplota (°C) -20°C tot + 100°C
Materiál Plast
Provedení testované na výbuch Ne
Vhodný pro průměr kabelu (mm) 10.0 - 14.0
Pro plyn v ochranné zóně Ex Žádný
Pro Ex-zónu prach Žádný
Značka Jacob
Váha kusu (g) 13.24
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 43326.167.035
EAN 4024092012181
UBB 500732008544
UNSPSC 39120000
Výrobní číslo položky 50.016 PA7035

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.