text.skipToContent text.skipToNavigation

JACOB cable gland plastic light grey (RAL7035) PG29


Objednací číslo
Barva
Zobrazit vše
Jmenovitá velikost závitu metrická/PG
Zobrazit vše
Bezhalogenový Ano
Odolnost proti nárazu Ano
Číslo RAL 7035
Šířka klíče (mm) 19
Délka závitu (mm) 8
Baleno po 25
Pouze celé balení

Specifikace

Barva Šedé
Jmenovitá velikost závitu metrická/PG PG29
Bezhalogenový Ano
Odolnost proti nárazu Ano
Číslo RAL 7035
Šířka klíče (mm) 19
Délka závitu (mm) 8
S odlehčením tahu Ano
Verze EMC Ne
Vyztužený skleněnými vlákny Ne
Provozní teplota (°C) -20°C tot + 100°C
Materiál Plast
Provedení testované na výbuch Ne
Vhodný pro průměr kabelu (mm) 4.0 - 8.0
Pro plyn v ochranné zóně Ex Žádný
Pro Ex-zónu prach Žádný
Značka Jacob
Váha kusu (g) 3.32
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 43326.297.035
EAN 4024092012204
UBB 500733644602
UNSPSC 39120000
Výrobní číslo položky 50.029 PA7035

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.