text.skipToContent text.skipToNavigation

JABOB locknut brass M25X1.5


Objednací číslo
Barva
Zobrazit vše
Jmenovitá velikost závitu metrická/PG
Zobrazit vše
Bezhalogenový Ne
Odolnost proti nárazu Ne
Šířka klíče (mm) 30
S odlehčením tahu Ne
Verze EMC Ne
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Barva Silver
Jmenovitá velikost závitu metrická/PG M25X1.5
Bezhalogenový Ne
Odolnost proti nárazu Ne
Šířka klíče (mm) 30
S odlehčením tahu Ne
Verze EMC Ne
Vyztužený skleněnými vlákny Ne
Provozní teplota (°C) -60°C tot + 200°C
Materiál Mosaz
Provedení testované na výbuch Ne
Pro plyn v ochranné zóně Ex Žádný
Pro Ex-zónu prach Žádný
Značka Jacob
Váha kusu (g) 9.22
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 46042.250.150
EAN 4024092001086
UBB 500732009203
UNSPSC 39120000
Výrobní číslo položky 50.225 M

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.