text.skipToContent text.skipToNavigation

Jádrová fréza Bosch 82 x 80 mm


Objednací číslo 8R157075
Jmenovitá velikost (mm) 82
Typ závitu Jiný
Systém uchycení SDS-max
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Povlak Hard metal
Vhodné pro mokrý provoz Ne
Se středovým vrtákem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitá velikost (mm) 82
Typ závitu Jiný
Systém uchycení SDS-max
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Povlak Hard metal
Vhodné pro mokrý provoz Ne
Se středovým vrtákem Ne
Systém držení velikosti Jiný
Pracovní hloubka (mm) 80
Značka Bosch
Váha kusu (g) 1400
HS kód
Type Core Cutter Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 8R157075
EAN 3165140557771
UBB 500648834868
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2608580522
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.