text.skipToContent text.skipToNavigation

ISO 2338 Nerezová ocel A1 Kolík


Depending on availability, A2 can also be supplied instead of A1. Cylindrical pins are used to fix two or more elements to each other. If the connection has to be dismantled more often, the use of conical pins is recommended. The nominal length (L) is measured including the bevels.

Objednací číslo
Průměr
Zobrazit všechny průměry
Délka
Zobrazit všechny délky
Značka Fabory
Materiál Nerezocel
Technický materiál A1
Baleno po 500
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 2 mm
Délka 16 mm
Značka Fabory
Materiál Nerezocel
Technický materiál A1
Váha kusu (g) 0.5
HS kód

Rozměry

c (max.) 0.35
Tolerance m6

Popis

Depending on availability, A2 can also be supplied instead of A1. Cylindrical pins are used to fix two or more elements to each other. If the connection has to be dismantled more often, the use of conical pins is recommended. The nominal length (L) is measured including the bevels.

Normy

ISO 2338

Čísla materiálu

Objednací číslo 51565.020.016
EAN 8712423142350
UBB 500730126637
UNSPSC 31162400

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.