text.skipToContent text.skipToNavigation

Rázový klíč Yokota 3/4 YX-180E


Yokota impulse wrenches are widely used for tightening jobs in the assembly industry, where accurate torque tolerances are necessary. Impulse tools are light, powerful, small and very importantly, have no kick-back. Pistol model.

Objednací číslo YX-180EYOK
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 3/8 palce
Volnoběžné otáčky (1/min) 10500
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 31
Baleno po 1

Specifikace

Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 3/8 palce
Volnoběžné otáčky (1/min) 10500
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 31
Maximální utahovací moment (Nm) 31
Nastavitelný přitahovací moment Ano
Impulsní ovladač Ano
Maximální velikost závitu (metrická) 6
Požadovaný objem vzduchu 252
Značka Yokota
Váha kusu (g) 1549.8
HS kód
Type Impulse Wrench

Popis

Yokota impulse wrenches are widely used for tightening jobs in the assembly industry, where accurate torque tolerances are necessary. Impulse tools are light, powerful, small and very importantly, have no kick-back. Pistol model.

Čísla materiálu

Objednací číslo YX-180EYOK
EAN 8717981101627
UBB 500619107534
UNSPSC 27112713
Výrobní číslo položky YX-180E
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.