text.skipToContent text.skipToNavigation

Rázový klíč Yokota 1/4 Hex Y-41A


Yokota impulse wrenches are widely used for tightening jobs in the assembly industry, where accurate torque tolerances are necessary. Impulse tools are light, powerful, small and very importantly, have no kick-back. Pistol model with double chamber airmotor.

Objednací číslo Y-41AYOK
Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 1/4 palce
Volnoběžné otáčky (1/min) 9300
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 12
Baleno po 1

Specifikace

Max. provozní tlak (bar) 6.3
Zasunutí nástroje 1/4 palce
Volnoběžné otáčky (1/min) 9300
Přívod vzduchu na straně zařízení R 1 palec
Max. povolovací moment (Nm) 12
Maximální utahovací moment (Nm) 12
Nastavitelný přitahovací moment Ano
Impulsní ovladač Ano
Maximální velikost závitu (metrická) 6
Požadovaný objem vzduchu 300
Značka Yokota
Váha kusu (g) 804.825
HS kód
Type Impulse Wrench

Popis

Yokota impulse wrenches are widely used for tightening jobs in the assembly industry, where accurate torque tolerances are necessary. Impulse tools are light, powerful, small and very importantly, have no kick-back. Pistol model with double chamber airmotor.

Čísla materiálu

Objednací číslo Y-41AYOK
EAN 8717981028979
UBB 500619145815
UNSPSC 27112713
Výrobní číslo položky Y-41A
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.