text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrták s příklepem Bosch Sds Plus-3 14 x 360 mm


Objednací číslo
Celková délka (mm)
Zobrazit všechny délky
Průměr vrtáku (mm)
Zobrazit všechny průměry
Systém uchycení SDS-plus
Délka řezu (mm) 300
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 360
Průměr vrtáku (mm) 14
Systém uchycení SDS-plus
Délka řezu (mm) 300
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
Značka Bosch
Váha kusu (g) 220.2
HS kód
Type Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo B4952.140.360
EAN 6949509209726
UBB 500617542435
UNSPSC 20111603
Výrobní číslo položky 2608831041

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.