text.skipToContent text.skipToNavigation

Hazet Torque spanner 6280-1CT 2-10 Nm 9 x 12 mm


Objednací číslo 4F090649
Celková délka (mm) 180
Utahovací moment (Nm) 2-10
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 0.2
Vhodné pro prodloužení Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 2
Značka Hazet
Váha kusu (g) 360
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 180
Utahovací moment (Nm) 2-10
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 0.2
Vhodné pro prodloužení Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 2
Značka Hazet
Váha kusu (g) 360
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 4F090649
EAN 4000896026005
UBB 500582041454
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 6280-1CT
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.