text.skipToContent text.skipToNavigation

Hazet Torque spanner 6122-1CT 1/2 inch 40-200 Nm


Objednací číslo 0V792017
Celková délka (mm) 543
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 40-200
Velikost připojení (mm) 12.5
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 1
Vhodné pro prodloužení Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 2
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 543
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 40-200
Velikost připojení (mm) 12.5
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 1
Vhodné pro prodloužení Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 2
Značka Hazet
Váha kusu (g) 2071
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 0V792017
EAN 4000896025268
UBB 500573915542
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 6122-1CT
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.