text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentový klíč 5121-2CLT 1/2 inch 20-120 Nm HAZET


Objednací číslo 7X895164
Délka
Celková délka (mm) 435
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 20-120
Velikost připojení (mm) 12.5
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 1
Vhodné pro prodloužení Ne
Baleno po 1

Specifikace

Délka 435 mm
Celková délka (mm) 435
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 20-120
Velikost připojení (mm) 12.5
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 1
Vhodné pro prodloužení Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 4
Značka Hazet
Váha kusu (g) 1780
HS kód
Model 5121-2CLT

Čísla materiálu

Objednací číslo 7X895164
EAN 4000896104215
UBB 500583341572
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 5121-2CLT
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.