text.skipToContent text.skipToNavigation

Hazet Torque spanner 5108-3 CT 1/4 inch 2.5-25 Nm


Objednací číslo 7G192617
Celková délka (mm) 234
Velikost připojení 1/4 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 2.5-25
Velikost připojení (mm) 6.3
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 0.25
Vhodné pro prodloužení Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 234
Velikost připojení 1/4 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 2.5-25
Velikost připojení (mm) 6.3
Dělení stupnice přesnosti (Nm) 0.25
Vhodné pro prodloužení Ne
S prodloužením Ne
Přesnost podle ISO 6789 (%) 3
Se stupnicí Ano
Značka Hazet
Váha kusu (g) 420
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 7G192617
EAN 4000896218882
UBB 500583100747
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 5108-3CT
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.