text.skipToContent text.skipToNavigation

Hadice Metabo 8 x 12 / 6m


Objednací číslo 1U492914
Se spojkami Ano
Vnější průměr (mm) 12
Vnitřní průměr (mm) 8
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 8
Max. pracovní délka (m) 6
Značka Metabo
Baleno po 1

Specifikace

Se spojkami Ano
Vnější průměr (mm) 12
Vnitřní průměr (mm) 8
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 8
Max. pracovní délka (m) 6
Značka Metabo

Čísla materiálu

Objednací číslo 1U492914
EAN 4003665426303
UBB 500686862995
UNSPSC 42272202
Výrobní číslo položky 901062145
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.