text.skipToContent text.skipToNavigation

Hadice Metabo 8 x 1 / 5m


Objednací číslo 9Y711143
Se spojkami Ano
Vnější průměr (mm) 8
Vnitřní průměr (mm) 6
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 8
Max. pracovní délka (m) 5
Značka Metabo
Baleno po 1

Specifikace

Se spojkami Ano
Vnější průměr (mm) 8
Vnitřní průměr (mm) 6
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 8
Max. pracovní délka (m) 5
Značka Metabo

Čísla materiálu

Objednací číslo 9Y711143
EAN 4003665371290
UBB 500686861336
UNSPSC 42272202
Výrobní číslo položky 901056218
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.