text.skipToContent text.skipToNavigation

Hadice Metabo 8 x 1/5m


Objednací číslo 3P792957
Se spojkami Ano
Vnější průměr (mm) 8
Vnitřní průměr (mm) 6
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 8
Max. pracovní délka (m) 5
Značka Metabo
Baleno po 1

Specifikace

Se spojkami Ano
Vnější průměr (mm) 8
Vnitřní průměr (mm) 6
Max. provozní tlak při 20 °C (bar) 8
Max. pracovní délka (m) 5
Značka Metabo

Čísla materiálu

Objednací číslo 3P792957
EAN 4003665361499
UBB 500686859942
UNSPSC 42272202
Výrobní číslo položky 0901054940
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.