text.skipToContent text.skipToNavigation

Box na nářadí Š 410xD225xH185 mm HÜNERSDORFF


Objednací číslo 2H339538
Barva Černá
Šířka 410
Design Pouzdro
Výška 225
Hloubka 185
Třída kvality Jiný
Materiál Plast
Baleno po 1

Specifikace

Barva Černá
Šířka 410
Design Pouzdro
Výška 225
Hloubka 185
Třída kvality Jiný
Materiál Plast
Zámek s visacím zámkem Ano
Válcování Ne
S ramenním popruhem Ne
Signálně červená Ne
Odnímatelná přihrádka Ne
Celkový počet přihrádek 5
S pěnou Ne
S rozdělovačem Ne
S teleskopickou rukojetí Ne
Značka Hünersdorff
Výška (mm) 3
Váha kusu (g) 1120
Šířka (mm) 3
HS kód
Type With tool holder

Čísla materiálu

Objednací číslo 2H339538
EAN 4007228705126
UBB 500581390282
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 663000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.