text.skipToContent text.skipToNavigation

Plazmová řezačka Cutter 70 CT s příslušenstvím GYS


Objednací číslo 8T642676
Max. středový řez (mm) 2
Řezný proud při 100 % ED / 40 °C (A) 2
Značka Gys
Váha kusu (g) 28398
HS kód
Baleno po 1

Specifikace

Max. středový řez (mm) 2
Řezný proud při 100 % ED / 40 °C (A) 2
Značka Gys
Váha kusu (g) 28398
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 8T642676
EAN 3154020013841
UBB 500733432172
UNSPSC 23101508
Výrobní číslo položky 013841
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.