text.skipToContent text.skipToNavigation
News banner_Updates from Fabory
Jochem Oerlemans - Product Category manager at Fabory

    Author: Jochem Oerlemans                                   Date: 04/06/2026

Řada Lubrinox se rozšiřuje o více než 1 200 nových položek

Společnost Fabory výrazně rozšířila své portfolio Lubrinox a přidala do nabídky více než 1 200 nových nerezových spojovacích prvků. Toto rozšíření umožňuje výrobcům, konstruktérům strojů a odborníkům na údržbu využívat snadněji než kdy dříve spojovací řešení navržené k eliminaci zadírání a současně ke zvýšení efektivity montáže. Lubrinox je inovativní řada předem mazaných nerezových spojovacích prvků společnosti Fabory. Každý spojovací prvek je opatřen speciální vysoce výkonnou povrchovou úpravou, která snižuje tření, zabraňuje studenému svařování (galling) a zajišťuje konzistentnější montážní výkon ve srovnání s běžnými nerezovými spojovacími prvky.

Reakce na rostoucí poptávku v průmyslu

Vzhledem k tomu, že nerezové spojovací prvky jsou stále častěji používány v odvětvích, jako je potravinářský průmysl, strojírenství, petrochemie, zdravotnická technika a infrastruktura, zůstávají problémy spojené se zadíráním běžným problémem. Spojovací prvky, které se během montáže zadřou, mohou vést k poškození součástí, prodloužení montážního času, komplikacím při údržbě a nákladným prostojům. Rozšířená řada Lubrinox poskytuje konstruktérům a nákupčím přístup k širšímu výběru nejčastěji specifikovaných nerezových spojovacích prvků při zachování stejného výkonu proti zadírání, díky kterému si Lubrinox získává stále větší oblibu po celé Evropě.

Proč Lubrinox?

Na rozdíl od tradičních nerezových spojovacích prvků, které během montáže často vyžadují dodatečné mazání, jsou spojovací prvky Lubrinox připraveny k okamžité instalaci.

Hlavní výhody:

  • Snížené riziko zadírání a studeného svařování
  • Rychlejší a konzistentnější montáž
  • Není potřeba dodatečné mazání
  • Čistá a suchá montáž bez kontaminace
  • Vhodné pro použití s prostředky pro zajištění závitů
  • Povrchová úprava vyhovující požadavkům pro styk s potravinami
  • Úplná sledovatelnost šarží

Odstraněním potřeby ručního mazání pomáhá Lubrinox výrobcům zvyšovat produktivitu a současně snižovat celkové náklady na vlastnictví díky menším odchylkám při montáži a nižším provozním nákladům

Společnost Viscon, specialista na výrobu strojů automatizujících procesy v potravinářském průmyslu, je toho skvělým příkladem. Přechod na spojovací prvky Lubrinox umožnil zkrátit proces instalace a zajistit spolehlivý výkon. Objevte všechny výhody, které společnost Viscon zaznamenala.

Větší výběr, stejný osvědčený výkon

Přidání více než 1 200 nových položek znamená, že zákazníci mají nyní přístup k ještě širšímu výběru produktů Lubrinox v rámci nejběžnějších norem a rozměrů. Rozšířená nabídka podporuje jak výrobní prostředí OEM, tak údržbářské provozy, kde jsou klíčovými požadavky spolehlivost, efektivita a snadná instalace. Zákazníkům, kteří hledají maximální ochranu proti zadírání, Fabory i nadále doporučuje kombinovat šrouby s povlakem Lubrinox s maticemi s povlakem Lubrinox, čímž se dosáhne optimální ochrany proti zadření v celém spoji.

Podpora spolehlivé výroby

V době, kdy se výrobci stále více zaměřují na snižování prostojů a zvyšování efektivity procesů, hrají spojovací řešení důležitější roli než kdykoli předtím. Díky rozšířené řadě Lubrinox pomáhá Fabory zákazníkům zjednodušovat montážní procesy, snižovat náročnost údržby a zvyšovat dlouhodobou spolehlivost v široké škále aplikací. Kompletní řada Lubrinox je nyní dostupná prostřednictvím e-shopu nebo vašeho kontaktu ve společnosti Fabory.

Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.