Spojovací materiál pro ocelové konstrukce: průvodce výběrem
Vybíráte spojovací materiál pro ocelové konstrukce? EN 15048 se vztahuje na konstrukční šroubové sestavy bez předpětí, zatímco EN 14399 na vysokopevnostní sestavy určené k předpínání. Spoje ocel-beton vyžadují samostatné posouzení zatížení, podkladu, montáže a technických posouzení.
Průvodce pomáhá projektantům a nákupčím porovnat normy, šroubové systémy, kotvení a dokumentaci potřebnou pro projekty.
Jaký spojovací materiál se používá v ocelových konstrukcích?
Používají se konstrukční šroubové sestavy, mechanické a chemické kotvy, šrouby do betonu, závitové tyče a běžný spojovací materiál. O výběru rozhoduje návrh spoje, zatížení a prostředí.
Konstrukční šroubové spoje
Spoje ocel-ocel mohou vyžadovat předepnuté nebo nepředepnuté sestavy. Ověřte celý systém i postup utahování.
Seznámit se s normamiKotevní systémy
U spojů ocel-beton zkontrolujte beton, zatížení, hloubku kotvení, vzdálenosti od okrajů a posouzení výrobku.
Porovnat způsoby kotveníTechnická dokumentace
Před objednáním ověřte shodu, technická posouzení, inspekční dokumenty a dohledatelnost.
Prohlédnout dokumentaciEN 15048 nebo EN 14399: jaký je rozdíl?
EN 15048 se týká nepředepnutých konstrukčních šroubových sestav (SB). EN 14399 řeší vysokopevnostní sestavy pro předpjaté spoje. Podobné rozměry neznamenají zaměnitelnost systémů.
| Kritérium výběru | EN 15048 | EN 14399 |
|---|---|---|
| Typ sestavy | Nepředepnuté konstrukční šroubové sestavy (SB) | Vysokopevnostní konstrukční sestavy určené k předpínání |
| Předpětí | Bez předepsaného kontrolovaného předpětí | Předpětí podle návrhu spoje |
| Podklad výběru | Návrh spoje, specifikace sestavy a požadavky na provedení | Návrh spoje, kompletní systém, způsob utahování a požadavky na provedení |
| Kontrola při nákupu | Objednat správnou sestavu odpovídající normě | Objednat kompatibilní díly jako úplnou sestavu a ověřit montáž |
Srovnání je orientační. Rozhodující je projekt, platné normy a montážní pokyny.
Konstrukční šroubové sestavy HV a HR
HV a HR jsou různé systémy řady EN 14399. HR je definován v EN 14399-3, HV v EN 14399-4. Šrouby, matice a podložky se mezi těmito systémy nesmějí kombinovat.
Systém HV
Předepnutý systém dle EN 14399-4. Geometrie matice a závitu je odlišná od HR. Zkontrolujte projektovou specifikaci.
Systém HR
Předepnutý systém dle EN 14399-3, s odlišnou konstrukcí součástí od HV. Je běžný v britském ocelovém stavitelství.
Jak vybrat kotvení oceli do betonu
Dodatečně osazované mechanické a chemické kotvy upevňují základové desky, konzoly a podpěry do betonu. Výběr vychází ze zatížení, stavu podkladu a posouzeného použití, ne pouze z průměru.
Mechanické kotvy
Rozpěrné kotvy a šrouby do betonu přenášejí zatížení mechanicky. Ověřte posouzení výrobku a podmínky instalace.
Zobrazit mechanické kotvyChemické kotvy
Injektážní a pryskyřičné systémy se používají se schválenými závitovými tyčemi nebo kompatibilními díly. Čištění otvoru, teplota a vytvrzení ovlivňují parametry.
Zobrazit chemické kotvyCo zkontrolovat před výběrem kotvy?
- Podklad: pevnost betonu a zda je beton popraskaný nebo nepopraskaný.
- Zatížení a geometrie: tah, smyk, vzdálenosti od okrajů, rozteče a tloušťka dílu.
- Montáž: vrtání, čištění, hloubka, utahovací moment a případné vytvrzování.
- Prostředí: koroze, teplota, požár a zvláštní vlivy.
- Posouzení: ETA výrobku nebo jiné posouzení a případně EN 1992-4.
Závitové tyče a svorníky pro ocelové konstrukce
Závitové tyče a svorníky se používají pro podpěry, závěsy a patní spoje. Ověřte pevnostní třídu, rozměry, materiál, povrchovou úpravu a kompatibilitu.
U lepených kotev používejte pouze tyče a systémy zahrnuté v příslušném posouzení. Běžná závitová tyč není automaticky schváleným kotevním prvkem.
Požadavky na ETA, DoP a certifikáty
Potřebné dokumenty závisejí na výrobku, použití, cílovém trhu a specifikaci projektu. Ujasněte si je před nákupem.
Evropské technické posouzení (ETA)
ETA posuzuje vymezené vlastnosti výrobku. Ověřte zamýšlené použití, podklady a podmínky instalace.
Prohlášení o vlastnostech (DoP)
DoP deklaruje vlastnosti výrobku podle příslušných předpisů pro stavební výrobky. Není totožné s ETA.
Označení CE a požadavky trhu
Ověřte označení a dokumenty požadované pro výrobek a trh. Na všechny spojovací prvky se nevztahují stejná pravidla.
Certifikáty a dohledatelnost
Podle potřeby požadujte kontrolní dokumenty, například EN 10204 typ 3.1, a identifikaci šarže. Nenahrazují DoP ani posouzení.
Kontrolní seznam pro konstrukční spojovací materiál
Pět kontrol pro sladění návrhu, nákupu, montáže a kvality.
- Potvrďte typ spoje: ocel-ocel nebo ocel-beton a potřebu kontrolovaného předpětí.
- Specifikujte úplnou sestavu: normu, systém, velikost, třídu, materiál, povrch a kompatibilní díly.
- Zkontrolujte provozní podmínky: zatížení, korozi, teplotu a zvláštní požadavky.
- Naplánujte montáž: vrtání, utahování, hloubku, vytvrzení a kvalifikaci pracovníků.
- Dohodněte dokumentaci: prohlášení, posouzení, kontrolní certifikáty a dohledatelnost.
Časté otázky o spojovacím materiálu pro ocelové konstrukce
Jaký je rozdíl mezi EN 15048 a EN 14399?
EN 15048 se týká nepředepnutých konstrukčních šroubových sestav. EN 14399 vysokopevnostních sestav pro předpínání. Výběr určuje návrh a specifikace projektu.
Lze šrouby HV a HR zaměňovat?
Ne. HV a HR jsou odlišné systémy EN 14399. Šrouby, matice ani podložky se mezi systémy nesmějí míchat.
Co je konstrukční šroubová sestava?
Je to sladěný soubor spojovacích součástí pro konstrukční spoj, specifikovaný a dodávaný podle příslušné normy.
Jaký je rozdíl mezi mechanickými a chemickými kotvami?
Mechanické kotvy používají mechanický princip. Chemické kotvy využívají posouzenou pryskyřici nebo injektážní systém s kompatibilními ocelovými prvky.
Jaký je rozdíl mezi ETA a DoP?
ETA dokumentuje posouzené vlastnosti výrobku. DoP je prohlášení výrobce podle příslušných pravidel. Plní odlišné role.
Jaké dokumenty zkontrolovat u konstrukčního spojovacího materiálu?
Podle použití identifikaci výrobku, prohlášení, shodu, příslušnou ETA, kontrolní certifikáty a dohledatelnost.
Objevte produkty a odbornost Fabory
Prohlédněte si relevantní produktové skupiny Fabory a kontaktujte nás s dotazy ke specifikaci, dodávkám nebo dokumentaci.
Konstrukční šroubové sestavy
Nepředepnuté systémy EN 15048 a vysokopevnostní sestavy EN 14399.
Kotvení do betonu
Porovnejte kategorie mechanických a chemických kotev.
Podpora pro ocelové konstrukce
Seznamte se s produkty a službami Fabory nebo kontaktujte specialistu.
Obecné technické informace. Rozhodující jsou projekt, platné normy, posouzení a pokyny výrobce. Před zveřejněním je nutná technická kontrola.
Potřebujete poradit s konstrukčním spojovacím materiálem?
Fabory pomáhá s konstrukčními šroubovými sestavami, kotvením, výběrem výrobků a dokumentací projektu.
Creating peace of mind.