Fabory | Masters in Fasteners
Spojovací materiál pro uzemnění elektrických spotřebičů – materiály, kontakt a osvědčené postupy
Spojovací prvky v ochranném spojení jsou bezpečnostní součásti. Pokud se spoj uvolní, zkoroduje nebo nikdy nevytvoří řádný kontakt, mohou se přístupné kovové části spotřebiče při poruše dostat pod napětí.
Správný výběr spočívá ve čtyřech věcech: ve správném materiálu, správné povrchové úpravě, čistém kontaktu kov na kov a ve spoji, který zůstane pevně dotažený po celou dobu životnosti výrobku.
Základy uzemnění
Proč uzemňovací spoje vyžadují jiný přístup
Většina spojů musí pouze držet díly pohromadě. Uzemňovací spoj musí navíc vést poruchový proud s velmi nízkým odporem, pokaždé a po celou dobu životnosti spotřebiče. Jeho funkce závisí na více věcech než jen na samotném spojovacím prvku:
- Materiál a povrchová úprava spojovacího prvku
- Povrchová úprava spojovaných dílů včetně laku a práškové barvy
- Styčná plocha a kontaktní tlak
- Kombinace různých kovů a riziko galvanické koroze
- Pojištění proti vibracím a teplotním cyklům
- Utahovací moment a způsob jeho kontroly na lince
- Provozní prostředí včetně vlhkosti a teploty
Spoj, který je v pořádku první den, se může v provozu dostat mimo specifikaci, pokud se kterýkoli z těchto faktorů přehlédne.
Výrobní zkoušky
Jak se uzemňovací spoje zkoušejí
Spojitost ochranného obvodu se na výrobní lince kontroluje zkouškou ochranného spojení. Typická kusová zkouška spotřebičů podle EN 60335-1 používá zkušební proud vyšší než 10 A ze zdroje s napětím nižším než 12 V.
Obvyklý mezní odpor je 0,1 Ω u výrobků bez napájecího přívodu a 0,2 Ω u výrobků s napájecím přívodem. Každá styčná plocha a každý spojovací prvek v ochranném obvodu k tomuto odporu přispívá, takže rezerva může být malá.
Normy a požadavky
Co upravuje IEC/EN 60335-1
Pro elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely stanovuje IEC/EN 60335-1 pravidla v článku 27 (Zajištění uzemnění) a článku 28 (Šrouby a spoje). Mimo jiné se týkají:
- Zajištění ochranných svorek proti náhodnému uvolnění
- Předcházení korozi v místech styku různých kovů, například mědi a hliníku
- Zajištění, aby kontaktní tlak nebyl přenášen přes izolační materiál, který se může smrštit nebo téct
Navrhujte podle platného vydání normy a části 2 pro váš typ spotřebiče a konečný návrh potvrďte zkouškami.
Výběr materiálu
Volba materiálu a povrchové úpravy
Správný materiál vyvažuje vodivost, pevnost a korozní odolnost vzhledem k dílům, se kterými je v kontaktu.
| Materiál nebo povrchová úprava | Přednosti | Na co si dát pozor | Typické použití |
|---|---|---|---|
| Mosaz | Dobrá vodivost a korozní odolnost | Nižší pevnost než ocel; nepřetahovat | Svorkové šrouby, uzemňovací svorníky, matice na přípojnicích |
| Pokovená mosaz (cínovaná nebo niklovaná) | Stabilní, nízký přechodový odpor | Povlak musí odpovídat protilehlé svorce | Svorky a připojení k měděným vodičům |
| Pozinkovaná ocel | Vysoká pevnost, nízká cena, široká dostupnost | Povrchová úprava a pasivace ovlivňují přechodový odpor | Uzemňovací body na kostře, spoje plechů |
| Nerezová ocel (A2, A4) | Vynikající korozní odolnost | Vyšší měrný odpor; zadírání závitů nerez na nerez | Venkovní jednotky a vlhká prostředí |
Povrchovou úpravu volte společně se spojovanými díly. Tam, kde se stýká měď s hliníkem, použijte vhodný mezilehlý materiál nebo povlak, aby nedošlo ke galvanické korozi.
Styčné plochy
Vytvoření kontaktu přes lak a povlaky
Lakované nebo práškově lakované panely jsou nejčastější příčinou vysokého odporu ochranného spojení. Povlak spoj izoluje, i když je šroub zcela dotažený, proto každý uzemňovací bod potřebuje záměrně navrženou cestu k holému kovu.
Ve výrobě spotřebičů se používají tři osvědčené metody.
Rychlé srovnání
Metody kontaktu v přehledu
01
Maskování nebo odstranění povlaku
Před nanesením povlaku uzemňovací bod zamaskujte nebo povlak lokálně odstraňte, aby svorka dosedala přímo na základní kov.
02
Ozubené nebo vějířové podložky
Podložky typu DIN 6797 a DIN 6798 při utahování proniknou tenkými povlaky a zakousnou se do základního kovu.
03
Samostatné uzemňovací svorníky
Svorník přivařený nebo zalisovaný do kostry vytváří pevný uzemňovací bod, kde je oko kabelu sevřeno mezi podložkou a maticí.
Vibrace a teplotní cykly
Udržení dotaženého spoje
Spotřebiče vibrují a zahřívají se. Motory, čerpadla, kompresory a topná tělesa spoje časem uvolňují a každá ztráta svěrné síly zvyšuje přechodový odpor. Použijte pojišťovací metodu vhodnou pro daný spoj a jeho provozní teplotu:
- Klínové pojistné podložky Nord-Lock, které drží díky předpětí, nikoli tření
- Samojisticí matice s nylonovým kroužkem DIN 985 pro běžné montážní oblasti
- Celokovové samojisticí matice, například ISO 7042 nebo DIN 980, v blízkosti topných těles, prostorů trouby, hlav kompresorů a dalších horkých zón
- Tekuté nebo předem nanesené zajišťovače závitů, které závit zároveň utěsní proti vlhkosti; v blízkosti zdrojů tepla používejte vysokoteplotní typy
Nylonové kroužky a standardní zajišťovače závitů mají teplotní limity, proto jejich provozní rozsah porovnejte s maximální provozní teplotou spoje. Na lince kontrolujte i utahovací moment, zejména u mosazi, kde se závit strhne snáz než u oceli.
Více o spojovacím materiálu odolném vůči vibracím ›Předcházení chybám
Časté chyby u uzemňovacích spojů
Většina neúspěšných zkoušek ochranného spojení ve výrobě má původ v malém počtu chyb, kterým lze předejít:
- Upevnění svorky na lakovaný nebo práškově lakovaný kov
- Nechráněný kontakt mědi s hliníkem
- Přenášení kontaktního tlaku přes plastový díl nebo izolační podložku
- Spoléhání pouze na tření ve spoji vystaveném vibracím
- Použití matic s nylonovým kroužkem v blízkosti topných těles nebo jiných horkých zón
- Přetažení mosazných šroubů a stržení závitu
- Volba povlaku, který neodpovídá protilehlé svorce
- Neuvedení utahovacího momentu nebo jeho nekontrolování při montáži
- Opakované použití ozubených podložek, které jsou již zploštělé
Každá z těchto chyb může projít první zkouškou a selhat až později, proto kontroly zařaďte jak do přezkoumání návrhu, tak do výrobních zkoušek.
Před uvolněním
Kontrolní seznam pro uzemňovací spoje
- Vodivý materiál a povrchová úprava zvoleny podle spojovaných dílů
- Žádný nechráněný kontakt mědi a hliníku
- Kontakt s holým kovem v každém uzemňovacím bodě
- Pojišťovací metoda odolná vůči vibracím a teplotním cyklům, dimenzovaná na provozní teplotu
- Utahovací moment stanoven a kontrolován při montáži
- Zkouška ochranného spojení zařazena do výrobních zkoušek
Znalosti o spojovacím materiálu
Objevte další doporučení
Pokračujte v prohlížení průvodců Fabory pro výrobu elektrických spotřebičů.
Odpovědi na technické otázky
Časté dotazy ke spojovacímu materiálu pro uzemnění
Odpovědi na otázky, které konstruktéři spotřebičů nejčastěji kladou k ochranným spojům.
Mohu pro uzemňovací spoj použít nerezový šroub?
Ano, pokud je k tomu spoj navržen. Nerezová ocel dobře odolává korozi, ale má vyšší měrný odpor než mosaz, proto odpor spoje ověřte zkouškou.
Zabrání ozubené podložky uvolnění spoje?
Pomáhají vytvořit kontakt přes tenké povlaky, ale samy o sobě nejsou spolehlivým řešením proti vibracím. Pokud je spoj vystaven vibracím, kombinujte je s osvědčenou pojišťovací metodou.
Mohu použít matice s nylonovým kroužkem v blízkosti topných těles?
V horkých zónách ne. Nylonový kroužek má teplotní limit, proto v blízkosti topných těles, prostorů trouby a hlav kompresorů používejte celokovové samojisticí matice, například ISO 7042 nebo DIN 980, nebo klínové pojistné podložky. Provozní rozsah porovnejte s maximální provozní teplotou spoje.
Mohu uzemnit přes závitotvárný šroub v plechu?
Je to běžné, protože vytvořený závit zajišťuje dobrý kovový kontakt. Zajistěte, aby průměr otvoru, tloušťka plechu a utahovací moment vytvořily úplný a pevný závit, a odpor ověřte zkouškou.
Která norma upravuje uzemnění spotřebičů pro domácnost?
IEC/EN 60335-1, zejména článek 27 (Zajištění uzemnění) a článek 28 (Šrouby a spoje), spolu s částí 2 pro konkrétní typ spotřebiče.
Proč můj spotřebič neprošel zkouškou ochranného spojení, když je šroub dotažený?
Nejčastější příčinou je povlak mezi svorkou a kostrou. Zkontrolujte, zda v místě kontaktu není lak nebo prášková barva, a poté zkontrolujte korozi nebo nevhodný povlak.
Fabory | Masters in Fasteners
Potřebujete pomoc s uzemňovacím spojem?
Uzemňovací spoje kombinují elektrické, mechanické a korozní požadavky a správná volba závisí na vašem návrhu, materiálech a výrobním procesu.
Inženýři Fabory pomáhají výrobcům spotřebičů vybrat uzemňovací spojovací materiál podle jejich konstrukčních a zkušebních požadavků a naše akreditovaná laboratoř může ověřit vlastnosti výrobků.
Creating peace of mind.