Udržitelnost ve Fabory | Odpovědné dodávky spojovacího materiálu a zelené nákupy
Ve Fabory není udržitelnost jednorázovou iniciativou – je součástí způsobu, jakým nakupujeme, balíme, přepravujeme a dodáváme průmyslový spojovací materiál a související produkty. Od energeticky úsporné logistiky a odpovědného získávání zdrojů až po optimalizaci obalů založenou na datech usilujeme o snižování dopadu na životní prostředí při zachování spolehlivosti, kvality a služeb, které naši zákazníci očekávají.
Jako společnost hodnocená organizací EcoVadis měříme svou výkonnost v oblasti životního prostředí, sociální odpovědnosti a řízení podle uznávaných mezinárodních standardů a průběžně zlepšujeme každou část našeho dodavatelského řetězce. Ať už pracujete na vlastních cílech ESG, nebo hledáte udržitelnějšího nákupního partnera, Fabory vám pomůže budovat ekologičtější dodavatelský řetězec bez omezení provozní výkonnosti.
Naše modernizované evropské distribuční centrum v nizozemském Tilburgu nastavuje standard udržitelné logistiky. Investovali jsme do energeticky úsporných logistických hal, inteligentních systémů monitorování energie, kompletního přechodu na LED osvětlení a udržitelných energetických řešení pro datová centra.
Probíhají studie proveditelnosti instalace solárních panelů, které mají určit další možnosti snížení naší energetické stopy. Naše provozy podporují cíle Zelené dohody pro Evropu a reagují na vyvíjející se evropské požadavky v oblasti udržitelnosti.
Udržitelná přeprava
Efektivitu dopravy průběžně zvyšujeme výběrem přepravních partnerů s dobrými výsledky v oblasti ESG, přesunem silniční přepravy na železnici tam, kde je to praktické, a optimalizací tras v rámci naší evropské distribuční sítě.
Přímo spolupracujeme také s dodavateli na snižování emisí CO₂ v celém dodavatelském řetězci a tam, kde je to vhodné, nahrazujeme zbytečné plastové obaly papírovými alternativami.
Přechod na elektrický vozový park
Fabory investuje do elektrifikace vozového parku a infrastruktury pro nabíjení elektromobilů ve svých provozech.
Údaje o emisích sledujeme a vykazujeme, abychom mohli měřit pokrok, zvyšovat transparentnost a podporovat naše dlouhodobé environmentální cíle.
Udržitelné balení – snižování CO₂ založené na datech
Volba nejudržitelnějšího obalového řešení by neměla být založena na odhadu. Fabory používá specializovanou kalkulačku CO₂, která analyzuje provoz zákazníka a porovnává možnosti balení na základě skutečných logistických dat.
Výpočet může zahrnovat spotřebu výrobků, obrátkovost zásob, četnost dodávek, přepravní vzdálenosti, požadavky na balení a zpětnou logistiku. Na základě této analýzy doporučíme řešení s nejnižším vypočteným dopadem na životní prostředí při zachování ochrany výrobků, dostupnosti a provozní efektivity.
Spotřeba výrobků
Obrátkovost zásob
Četnost dodávek
Přepravní vzdálenost
Požadavky na balení
Zpětná logistika
Vlastnost
Opakovaně použitelný plastový box
Kartonový box s certifikací FSC®
Nejvhodnější pro
Provozy s vysokou obrátkovostí
Jednosměrnou distribuci
Materiál
Opakovaně použitelný plast v uzavřeném oběhu
Karton s certifikací FSC®
Obvyklá životnost
Navržen pro opakované používání po mnoho let
Jednorázový a recyklovatelný
Konec životnosti
Vrácení, vyčištění a opětovné použití
Recyklovatelný v odpovídajícím systému třídění odpadu
Zpětná logistika
Vyžaduje zpětný odběr v uzavřeném oběhu
Nevyžaduje zpětnou přepravu
Hmotnost
Vyšší hmotnost jednotlivého obalu
Nízká hmotnost
Vhodnost pro oběhové hospodářství
Vynikající pro řízené vratné cykly
Velmi dobrá tam, kde je dostupná odpovědná recyklace
Dopad CO₂
Nízký při opakovaném používání po dlouhou dobu
Nízký díky lehké certifikované konstrukci
Varianta s nejnižším vypočteným dopadem CO₂ se stává naším doporučeným řešením – s vyvážením udržitelnosti, provozní efektivity, nákladů a úrovně služeb.
Udržitelné balení lze také začlenit do našich řešení řízení zásob Fabory Logic, která zákazníkům pomáhají automatizovat doplňování zásob, zlepšovat dostupnost zboží a omezovat zbytečnou manipulaci, zásoby a přepravní pohyby.
Sociální odpovědnost
Náš závazek přesahuje oblast životního prostředí. Fabory podporuje sociální dílny, které lidem pomáhají rozvíjet praktické dovednosti, sebevědomí a smysluplně se zapojit do trhu práce.
Bezpečnost a dobré pracovní podmínky zaměstnanců patří mezi naše hlavní provozní priority. Udržujeme systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci certifikovaný podle ISO 45001, provádíme pravidelné interní audity a analýzy nedostatků a investujeme do automatizace opakujících se a fyzicky náročných úkolů.
Bezpečnost práce
Řízení podle ISO 45001, audity a průběžné hodnocení rizik.
Rozvoj zaměstnanců
Programy rozvoje talentů, budování dovedností a průzkumy angažovanosti.
Odpovědné jednání
Oznamovací systém a jasné interní procesy dodržování předpisů.
Standardy pro dodavatele
Kodex chování dodavatelů doplněný přísnými požadavky na dodržování pravidel.
Kvalita a odpovědné získávání zdrojů
Díky důrazu na kvalitu, odpovědné získávání zdrojů a dodržování předpisů pomáháme zákazníkům budovat bezpečnější a udržitelnější dodavatelské řetězce. Každý spojovací prvek, který dodáváme, má zajištěnou 100% dohledatelnost šarže, která zajišťuje přehlednost a odpovědnost v celém životním cyklu výrobku.
Naše akreditovaná laboratoř poskytuje nezávislé zkoušky a technickou podporu v oblasti chemického složení, mechanických vlastností, rozměrů a materiálových charakteristik.
Chemická analýza
Ověření složení materiálu.
Mechanické zkoušky
Posouzení pevnosti a funkčních vlastností.
Rozměrová kontrola
Ověření podle stanovených tolerancí.
Ověření materiálu
Nezávislé potvrzení vlastností výrobku.
Hodnocení udržitelnosti zahrnující odpovědné a etické obchodní postupy.
ISO 14001
Systém environmentálního managementu.
ISO 45001
Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
ISO 9001
Systém managementu kvality.
TISAX
Hodnocení bezpečnosti informací v automobilovém průmyslu.
FSC®
Certifikované obalové materiály z odpovědných zdrojů.
Regulační prostředí
Evropská legislativa v oblasti udržitelnosti se rychle rozvíjí. Zelená dohoda pro Evropu stanovuje směr ke klimatické neutralitě do roku 2050 a další rámce zvyšují transparentnost a odpovědnost v mezinárodních dodavatelských řetězcích.
Zelená dohoda pro Evropu
Rámec Evropské unie pro vytváření hospodářství, které účinněji využívá zdroje a směřuje ke klimatické neutralitě.
CBAM
Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích stanovuje cenu uhlíku pro vybrané dovážené výrobky s vysokou uhlíkovou náročností.
CSRD
Směrnice o podávání zpráv podniků o udržitelnosti rozšiřuje požadavky na vykazování udržitelnosti.
EUDR
Nařízení Evropské unie proti odlesňování zavádí požadavky náležité péče pro příslušné výrobky a materiály.
PPWR
Nařízení o obalech a obalových odpadech podporuje snižování množství obalů, jejich opětovné použití a recyklovatelnost.
Proaktivní reakcí na tento vývoj pomáhá Fabory zákazníkům připravit dodavatelské řetězce na současné i budoucí povinnosti v oblasti udržitelnosti.
Naše digitální zdroje – jeden malý krok
Omezení závislosti na tištěných katalozích bylo jedním z prvních kroků Fabory v oblasti udržitelnosti. Naše digitální zdroje poskytují přístup k informacím o spojovacím materiálu, ručním nářadí, obráběcích nástrojích, bezpečnostních výrobcích a související technické dokumentaci.
Digitální materiály lze aktualizovat efektivněji a snižují spotřebu inkoustu, papíru, energie a dopravy spojenou s rozsáhlými tištěnými katalogy.
Navštivte centrum Fabory ke stažení a prohlédněte si produktové brožury, katalogy a technické materiály, nebo využijte služby Fabory prostřednictvím platformy a aplikace MyFabory.
Často kladené dotazy
Má Fabory hodnocení EcoVadis?
Fabory má hodnocení udržitelnosti EcoVadis, které dokládá náš závazek k odpovědným a etickým obchodním postupům v oblasti životního prostředí, sociální odpovědnosti a řízení.
Jak Fabory snižuje množství obalového odpadu?
Pomocí specializované kalkulačky CO₂ analyzujeme logistiku každého zákazníka a doporučujeme nejudržitelnější variantu balení. Podle konkrétního použití může jít o opakovaně použitelný plastový box pro provoz s vysokou obrátkovostí nebo kartonový box s certifikací FSC® pro jednosměrnou distribuci.
Jaké environmentální certifikace má Fabory?
Fabory provozuje certifikované systémy řízení, včetně ISO 14001 pro environmentální management, ISO 45001 pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a ISO 9001 pro management kvality. Fabory má také hodnocení udržitelnosti EcoVadis a příslušná obalová řešení využívají materiály s certifikací FSC®.
Jak Fabory podporuje cíle Zelené dohody pro Evropu?
Směřování Zelené dohody pro Evropu podporujeme opatřeními v oblasti energetické účinnosti, dopravy s nižším dopadem, odpovědného získávání zdrojů, udržitelného balení a přechodu na elektromobily a nabíjecí infrastrukturu.
Může Fabory podpořit cíle udržitelnosti mé společnosti?
Ano. Prostřednictvím optimalizace udržitelného balení, odpovědného získávání zdrojů, dat z dodavatelského řetězce, řízení zásob a technických znalostí můžeme podpořit vaše cíle v oblasti reportingu ESG, nákupu a provozní efektivity.
Co je udržitelné zadávání zakázek?
Udržitelné zadávání zakázek znamená hodnotit výrobky, dodavatele a služby nejen podle ceny, kvality a dostupnosti, ale také podle jejich environmentálního, sociálního a etického dopadu. Fabory tento přístup podporuje odpovědným získáváním zdrojů, řízenou kvalitou, dohledatelností, udržitelným balením a efektivními řešeními řízení zásob.
Vybudujte udržitelnější dodavatelský řetězec
Ať už chcete snížit množství obalového odpadu, zlepšit odpovědné získávání zdrojů, optimalizovat zásoby nebo podpořit reporting ESG, Fabory vám pomůže spojit udržitelnost s dostupností výrobků, kvalitou a provozní výkonností.
Sociální odpovědnost
Náš závazek přesahuje oblast životního prostředí. Fabory podporuje sociální dílny, které lidem pomáhají rozvíjet praktické dovednosti, sebevědomí a smysluplně se zapojit do trhu práce.
Bezpečnost a dobré pracovní podmínky zaměstnanců patří mezi naše hlavní provozní priority. Udržujeme systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci certifikovaný podle ISO 45001, provádíme pravidelné interní audity a analýzy nedostatků a investujeme do automatizace opakujících se a fyzicky náročných úkolů.