text.skipToContent text.skipToNavigation
Lubrinox -  Lubricated stainless steel fasteners

O produktu Lubrinox

Ušetřete čas, zvyšte efektivitu a ukončete zadírání nerezových spojovacích prvků díky Lubrinox. Tyto předem potažené spojovací prvky eliminují potřebu dodatečného mazání a zajišťují rychlejší, plynulejší a spolehlivější montáž při každém použití.

Údržba a opravy jsou bez námahy, se snadnou demontáží bez stresu a bez rizika zadřených šroubů. Dodáváno čisté a suché, s možností použití zajišťovačů závitů pro bezpečné spojení - sortiment Lubrinox je okamžitě dostupný ze skladu a ideální pro jakékoli použití, kde jsou nerezové spojovací prvky nezbytné.

Nakupujte Lubrinox

LubrinoxVaseline
Icons-6.png

Rychlejší montáž

Díky předem nanesenému vysoce kvalitnímu mazivu a nižšímu koeficientu tření eliminují spojovací prvky Lubrinox potřebu mazání nerezových spojovacích prvků a umožňují rychlejší montáž.

Seized Bolt icon

Rozlučte se se zadíráním

Vysoce kvalitní mazivo poskytuje inovativní řešení pro prevenci studeného svařování nerezových spojovacích prvků. Už žádné broušení nebo odřezávání zadřených šroubů – výrobu i údržbu lze provádět bez rizika zadírání.

Productivity Icon

Navrženo pro efektivitu

Lubrinox pomáhá šetřit čas, peníze i energii. Snižte celkové náklady vlastnictví a zvyšte produktivitu – i v hygienických prostředích je Lubrinox v souladu s požadavky pro styk s potravinami a dodáván čistý a suchý.

Proč Lubrinox?


  • Eliminuje riziko zadírání nerezových spojovacích prvků

    Vysoce kvalitní povrchová úprava spojovacích prvků Lubrinox zabraňuje zadírání a eliminuje riziko studeného svařování spojovacích prvků v náročných nebo nebezpečných prostředích a aplikacích – kde šrouby a vruty již nelze snadno povolit pro údržbu nebo opravu.

  • Předem potažené pro rychlejší a efektivnější montáž

    Spojovací prvky připravené k použití s předem nanesenou vrstvou eliminují dodatečné kroky zpracování, jako je aplikace a čištění maziv. Zlepšují rychlost montáže, konzistenci a celkovou produktivitu výroby.

  • Čisté, suché a hygienické již od návrhu

    Tyto spojovací prvky jsou vyráběny tak, aby zůstaly bez kontaminace, podporují čisté výrobní prostředí a jsou ideální pro potravinářské, nápojové a farmaceutické aplikace.

  • V souladu s požadavky pro styk s potravinami pro maximální jistotu

    Plně v souladu s normami pro styk s potravinami, což výrobcům pomáhá splnit regulační požadavky při zachování bezpečného a efektivního provozu.

  • Možnost použití zajišťovače závitů

    Předem nanesená vrstva umožňuje použití zajišťovače závitů v případech, kdy je vyžadováno bezpečnější spojení.

Vyzkoušejte Lubrinox sami

Prozkoumejte sortiment

Prohlédněte si produkty >

DIN 933 A2, Lubrinox Hex head bolt| Fabory

DIN 933, A2 70

Šroub se šestihrannou hlavou

Lubrinox DIN 934 Hex nut, A2 Stainless steel | Fabory

DIN 934, A2

Šestihranná matice

Lubrinox ISO 10642 Hex socket countersunk head screw, A2 Stainless steel | Fabory

ISO 10642, A2

Zápustný šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem

Lubrinox DIN 985 Prevailing torque hex nut, non metallic insert, A2

DIN 985, A2

Samojistná matice s převažujícím momentem

Where Lubrinox is used?

Lubrinox is the perfect alternative for anyone who works with stainless steel fasteners.

Zjistěte více o výhodách Lubrinox

Lubrinox, předem potažené nerezové spojovací prvky, přináší různé výhody pro mnoho odvětví a aplikací. Objevte více v našich odborných článcích a případových studiích a zjistěte, jak může Lubrinox zlepšit vaše dodávky nerezových spojovacích prvků.

Stainless steel seizing explained | Fabory

Efekt zadírání nerezových spojovacích prvků

fasteners

Zjistěte více o zadírání nerezových spojovacích prvků – proč k němu dochází a jak mu předcházet.

Číst více

Testing Lubrinox in the lab | Fabory

Lubrinox prověřený a otestovaný

Zjistěte, jak jsme testovali účinnost předem nanesené vrstvy Lubrinox ve srovnání se známým domácím mazivem.

Výsledky testů

Lubrinox boosts efficiencies at Viscon | Fabory

Viscon: Zvýšení efektivity s Lubrinox

Zjistěte, jak společnost Viscon zvýšila efektivitu a snížila celkové náklady vlastnictví přechodem na Lubrinox.

Prozkoumat zvýšení efektivity

Frequently asked questions (FAQ) 

.

  • Co je to zadírání nebo zadření?


  • What if I need a Lubrinox product that is not on fabory.com?


  • Musí se šrouby Lubrinox používat v kombinaci s maticemi Lubrinox?


  • Je kvalita výrobků Lubrinox ověřitelná?


  • Do I need to change tightening torques when I use Lubrinox?


Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.