text.skipToContent text.skipToNavigation

Bezpečnostní obuv Grisport 803 39 S3 Black


Objednací číslo 8W128249
Barva Černá
Design Kotník vysoký
Typ Bota
Velikost obuvi 39
Testováno na ESD Ne
S ochrannou deskou proti nehtům Ne
S chráničem metatarzů Ne
Baleno po 1

Specifikace

Barva Černá
Design Kotník vysoký
Typ Bota
Velikost obuvi 39
Testováno na ESD Ne
S ochrannou deskou proti nehtům Ne
S chráničem metatarzů Ne
Vysoká viditelnost (signální barvy) Ne
Pohlaví Unisex
Dětský model Ne
Široký střih Ne
Se zesíleným kotníkem Ne
S krytem proti nárazu/ochranným krytem Ne
S vyjímatelnou stélkou Ano
Materiál mezipodešve Ocel
Odolnost proti uklouznutí podle normy ISO 20344:2011 Jiný
Tepelná izolace podrážky (HL) Ne
Studená izolace podrážky (CL) Ne
Odolnost proti palivům a olejům (FO) Ne
Podrážka odolná proti uhlovodíkům (ORO) Ne
Podešev odolná proti horkému kontaktu do 300 °C Ano
Bezpečnostní kategorie obuvi podle normy ISO 20345:2011 s3
Značka Grisport
Váha kusu (g) 1490
HS kód
Model Grisport 803L Var. 21
Type Safety Shoes

Čísla materiálu

Objednací číslo 8W128249
EAN 8713458318369
UBB 500512877746
UNSPSC 46181605
Výrobní číslo položky 33148039
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.