text.skipToContent text.skipToNavigation

Generator PG-E 40 SRA 3.3 kW petrol UNICRAFT


Objednací číslo 0E849772
Šířka 460
Výška 527
Hmotnost 50
Počet fází 1
Typ pohonu Jiný
Délka (m) 595
Jmenovité napětí (V) 230 - 230
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 460
Výška 527
Hmotnost 50
Počet fází 1
Typ pohonu Jiný
Délka (m) 595
Jmenovité napětí (V) 230 - 230
Výkon generátoru (kW) 3.3
Typ paliva Petrol
Účiník 0.9
Značka Unicraft
Type 6706040, PG-E 40 SRA

Čísla materiálu

Objednací číslo 0E849772
EAN 4036351215189
UBB 500573663589
UNSPSC 41113636
Výrobní číslo položky 8000788110
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.