Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Kleště a pinzety
Kombinované kleště
Kombinované kleště
G3045.400.200
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
Gedore strojnické kleště 8245-200 TL
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
G3045.400.200
Izolace
Ano
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
278
Délka (m)
200
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vyčnívající výřez
Ne
Materiál
Ocel
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Izolace
Ano
Ochrana povrchu
Pochromováno
Hmotnost
278
Délka (m)
200
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vyčnívající výřez
Ne
Materiál
Ocel
Délka čelistí (mm)
42
S diagonálními štípacími kleštěmi
Ano
Model s nízkou jiskrou
Ne
Šířka hlavy (mm)
29.5
Průměr rozsahu pásu (mm)
1.6 - 1.6
Konstrukce rukojeti
2-komponentní
S ochranou proti nárazu
Ne
Testováno na ESD
Ne
Kryt rukojeti
Jiný
Kovaný
Ne
Výška hlavy (mm)
10.5
Testováno VDE
Ne
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
400
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
G3045.400.200
EAN
4010886673072
UBB
203102214277
UNSPSC
27112139
Výrobní číslo položky
6730720